Motion
CDQMA40-75-M9NWVSDPC

SMC CORP OF AMERICA
CDQMA40-75-M9NWVSDPC

Cylindre compact - Type de tige de guidage - Type de tige de guidage, alésage de 40 mm, course de 75 mm, les deux extrémités type de montage conique
N° D’ARTICLE MI04561817
N° MFRCDQMA40-75-M9NWVSDPC
Prix256.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQMA40-75-M9NWVSDPC

Cylindre compact - Type de tige de guidage - Type de tige de guidage, alésage de 40 mm, course de 75 mm, les deux extrémités type de montage conique
N° D’ARTICLE MI04561817
N° MFRCDQMA40-75-M9NWVSDPC
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
Prix256.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur du fil de connexion
    SDPC - (longueur du cordon de 0.5 m, connecteur à M12-4 broches)
  • Hauteur totale
    57 mm
  • Longueur totale
    131.5 mm
  • Largeur totale
    52 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    739 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    880 N
  • Accident vasculaire cérébral
    75 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le CQM est un cylindre compact intégré avec une tige de guidage et une plaque. La série est disponible en tailles d'alésage 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100mm . La précision non rotative est de 0.2 ou moins. La série CQM permet de monter une pièce directement sur la plaque d’outillage. Les interrupteurs automatiques peuvent être montés/retirés même lorsque la plaque est rétractée.
  • Changement automatique
    M9NWV - État solide, indication 2-Color, NPN 3 fils, vertical
  • Type de cylindre compact
    Tige de guidage
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQM
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimanté, commutateur automatique
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique

Aperçu

Description du fabricant
CDQMA40-75-M9NWVSDPC
  • Cylindre compact de type tige de guidage
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Courses standard (mm) : 5 à 100
  • 4 fois la résistance de charge latérale du CQ2K
  • Précision non rotative de 0.2 ou moins

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté