Motion
CDQP2B12-10T
Cylindre compact avec montage, taille d’alésage
N° D’ARTICLE MI04561857
N° MFRCDQP2B12-10T
Prix29.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre compact avec montage, taille d’alésage
N° D’ARTICLE MI04561857
N° MFRCDQP2B12-10T
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
Prix29.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm

Détails

  • Changement automatique
    H7A2 - Solide, Usage général, 3 Fil PNP
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Aimant
    Aimant intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de commutateurs automatiques
    1
  • Options
    Bottes à tige en bâche de nylon
  • Action du piston
    Ressort à action unique extensible
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2

Aperçu

Description du fabricant
CDQP2B12-10T
  • Tuyauterie axiale compacte, à action unique, monotige
  • Taille de l’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Course standard (mm) : 5, 10, 20
  • Types de filetage de port : Rc, NPT, G
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté