Motion
CDRQ2BW40-180C

SMC CORP OF AMERICA
CDRQ2BW40-180C

ACTIONNEUR ROTATIF COMPACT
N° D’ARTICLE MI04562036
N° MFRCDRQ2BW40-180C
Prix429.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDRQ2BW40-180C

ACTIONNEUR ROTATIF COMPACT
N° D’ARTICLE MI04562036
N° MFRCDRQ2BW40-180C
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
Prix429.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40 mm
  • Hauteur totale
    93 mm
  • Longueur totale
    177 mm
  • Largeur totale
    78 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 BSPT femelle

Détails

  • Type d’actionneur
    Rack-et-Pinion
  • Angle de rotation
    180 °
  • Angle du coussin
    40 °
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Options incluses
    Magnétisé
  • Plage de vitesse de rotation
    0.2 à 1 s/90°
  • Type d’arbre
    Double arbre

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR ROTATIF COMPACT CDRQ2BW40-180C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté