Motion
CPA2D100-300K

SMC CORP OF AMERICA
CPA2D100-300K

Cylindre pneumatique de bielle d’attache CPA - Alésage de 100 mm, course de 300 mm, tige de 30 mm, filetage mâle M26x1.5 , tige unique, arrière à épaulement (détachable), montage MP2 , coussin aux deux extrémités, ports BSPT 1/4
N° D’ARTICLE MI04563373
N° MFRCPA2D100-300K
Prix950.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CPA2D100-300K

Cylindre pneumatique de bielle d’attache CPA - Alésage de 100 mm, course de 300 mm, tige de 30 mm, filetage mâle M26x1.5 , tige unique, arrière à épaulement (détachable), montage MP2 , coussin aux deux extrémités, ports BSPT 1/4
N° D’ARTICLE MI04563373
N° MFRCPA2D100-300K
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
Prix950.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Hauteur totale
    116 mm
  • Largeur totale
    116 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M26x1.5
  • Taille de la tige
    30 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    300 mm

Détails

  • Type de coussin
    Coussin aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Style de lubrification
    Non lubrifiant
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Volet arrière (détachable), MP2
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Options incluses
    Positionneur, gaine de tige en bâche résistante à la chaleur
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Manille de tige
    Y-10M
  • Œillet de tige
    I-10M
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Écrou de tige
    NT-10
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CPA

Aperçu

Description du fabricant
CPA2D100-300K
  • Le positionnement du cylindre en proportion du signal d’entrée (pression d’air) est possible
  • Fonction de correction : retourne à la position de réglage initiale même lorsque la position s’écarte en raison des variations de charge

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon