Motion
CQ2KWB16-10D
Cylindre compact avec montage, taille d’alésage
N° D’ARTICLE MI04563620
N° MFRCQ2KWB16-10D
Prix46.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre compact avec montage, taille d’alésage
N° D’ARTICLE MI04563620
N° MFRCQ2KWB16-10D
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
Prix46.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Version standard à double action et à tige double non rotative du cylindre compact CQ2 . Le CQ2 est disponible en tailles d'alésage de 12mm à 63mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
  • Type de cylindre compact
    Tige non rotative
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Aimant
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige double
  • Série
    CQ2

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CQ2KWB16-10D , CQ2
  • Cylindre compact à double action, à tige double et non rotatif
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Types de filetage de port : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 63 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon