Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Hauteur totale160 mm
- Longueur totale326 mm
- Largeur totale67.6 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Force de traction à 100 lb/po2422 N
- Force de poussée à 100 lb/po2563 N
- Taille de la tige28 mm
- Accident vasculaire cérébral50 mm
Détails
- RoulementsRoulement coulissant
- Pays d’origineJP
- Type de coussinAmortisseur
- Type de cylindre guidéCylindre de plateforme
- Pression de fonctionnement maximale0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0.15 MPa
- Type de montagehorizontal, incliné, vertical
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +80 °C
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques guidés
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige unique
- SérieCXT
Aperçu
- Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
- Plage de course réglable standard : 10 mm (toutes les tailles d'alésage)
- X138 en option, plage de course réglable : 26 mm (alésage 12, 16 );
- 28 mm (alésage 20, 25 ); 44 mm (alésage 32 ); 40 mm (alésage 40 )
- Option d’amortisseur de chute
- Capacité d’interrupteur automatique