Motion
D-P4DWL
Rail métallique 2 solide en ligne
N° D’ARTICLE MI04564532
N° MFRD-P4DWL
Prix71.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail métallique 2 solide en ligne
N° D’ARTICLE MI04564532
N° MFRD-P4DWL
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
Prix71.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    40 mA
  • Hauteur totale
    0.6 po
  • Longueur totale
    1.14 po
  • Largeur totale
    0.24 po
  • Poids
    150 g

Détails

  • Charge applicable
    PLC, Relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 3m
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    24 V c.c.
  • Type de montage
    Support
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 60529, UL
  • Action de commutation
    2-Wire

Aperçu

Description du fabricant
TRAVERSE EN LIGNE D-P4DWL MONOBRIN 2 FILS
  • Interrupteur automatique à semi-conducteurs
  • Résistant au champ magnétique, indication bicolore
  • Type de montage sur rail
  • Entrée électrique : œillet

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté