Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice16 mm
- Hauteur totale90 mm
- Longueur totale108 mm
- Largeur totale60 mm
- Port 1 taille/type1 BSPT
- Poids1.4 kg
Détails
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsBronze
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv7 Cv
- Pression de fonctionnement maximale1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale-101 kPa
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnement- +1 kPa à 101 MPa (eau, huile, air, vide)
- Plage de température de fonctionnement-5 à +99 °C
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointFluoroélastomère
- Normes respectéesISO, JIS B 2210 10K