Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale74.5 mm
- Longueur totale102 mm
- Largeur totale34 mm
- Taille du portSans sous-plaque
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv491 L/min
- Direction du débit4-Way
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieSans sous-plaque
- Temps de réponse50 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVS7
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeFiche M
- Consommation d'énergie du solénoïde1 (bs) W
- Courant d'alimentation du solénoïde42 mA
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesISO 15407-1, JIS B 8375
- Norme de filetageBSPT