Motion
FGDTA-04-T005-B

SMC CORP OF AMERICA
FGDTA-04-T005-B

INDUSTRIAL FILTER
N° D’ARTICLE MI04564903
N° MFRFGDTA-04-T005-B
Prix411.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
FGDTA-04-T005-B

INDUSTRIAL FILTER
N° D’ARTICLE MI04564903
N° MFRFGDTA-04-T005-B
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
Prix411.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élément
    250 mm
  • Taille du port
    1/2 BSPT
  • Poids
    2.82 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type d’élément
    Fibre (cornières), matériau en polypropylène
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Options incluses
    Support
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Matériau du joint
    Flourorésine
  • Série
    FG
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
FGDTA-04-T005-B
  • Filtre industriel
  • Convient à une filtration à faible débit et à faible préessure
  • Peut être utilisé avec une large gamme de fluides
  • Spécifications antistatiques, FGDE, FGDF

Les clients ont également acheté