Motion
G46-10-02-SRB

SMC CORP OF AMERICA
G46-10-02-SRB

JAUGE, PRESSION SRH
N° D’ARTICLE MI04564940
N° MFRG46-10-02-SRB
Prix43.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
G46-10-02-SRB

JAUGE, PRESSION SRH
N° D’ARTICLE MI04564940
N° MFRG46-10-02-SRB
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
Prix43.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Afficher à l’extérieur Diamètre  
    42.5 mm
  • Poids
    72.2 g

Détails

  • Afficher la plage de pression
    0 à 1.0 MPa
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Type de montage
    Montage central arrière
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 60 °C
  • Gradation de l’échelle
    1 MPa
  • Raccord fileté
    1/4 BSPT

Aperçu

Description du fabricant
CALIBRE G46-10-02-SRB , PRESSION SRH
  • Manomètre pour régulateur propre avec indicateur de limite
  • D.E. : ø42
  • Filetage à l’arrière
  • Précision de l’indication ±3 % F.S. (pleine portée)
  • Plage de pression : 0 à 1.0MPa

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté