Motion
ID601-N06B
Séchoir à air sans chaleur
N° D’ARTICLE MI04565013
N° MFRID601-N06B
Prix3,235.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séchoir à air sans chaleur
N° D’ARTICLE MI04565013
N° MFRID601-N06B
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
Prix3,235.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    37.840 po
  • Longueur totale
    12.600 po
  • Largeur totale
    7.210 po
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Poids
    25 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Débit d'air d'entrée
    34.4 scfm
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    130.5 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    43.5 psi
  • Point de rosée standard
    -22 °F

Aperçu

Description du fabricant
SÉCHOIR À AIR SANS CHALEUR ID601-N06B
  • ID de série du séchoir à air sans chaleur
  • Compact et léger
  • Pression de fonctionnement : 0.3 à 1.0MPa
  • Température de l’air d’entrée : 5 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté