Motion
IDF3E-10-S
Séchoir à air réfrigéré
N° D’ARTICLE MI04565016
N° MFRIDF3E-10-S
Prix1,339.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séchoir à air réfrigéré
N° D’ARTICLE MI04565016
N° MFRIDF3E-10-S
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
Prix1,339.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    18.620 po
  • Longueur totale
    16.140 po
  • Largeur totale
    9.450 po
  • Taille du port
    3/8 BSPT
  • Poids
    18 kg

Détails

  • Pays d’origine
    SG
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Débit d’air maximal
    13.07 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Température de fonctionnement min.
    36 °F
  • Type de réfrigérant
    R 134.a
  • Point de rosée standard
    50 °F
  • Courant d’alimentation
    2.4/2.5 A
  • Fréquence d’alimentation
    50/60 Hz
  • Phase d’approvisionnement
    1
  • Tension d’alimentation
    100/110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
IDF3E-10-S
  • Fonctionnement à 50/60 Hz
  • Température d'entrée d'air max. : 50°C / 122°F
  • Disponible en débit nominal jusqu’à 12.4 m3/min (ANR) 438 scfm (@10°C / 50°F PDP)
  • Connexions : les filetages R/Rc sont standard; des adaptateurs NPT sont disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté