Spécifications
Dimensions
- Taille de la cuvette43 lb
- Hauteur totale11.000 po
- Longueur totale11.000 po
- Largeur totale3.600 po
- Taille du port3/8 NPT
- Poids43 lb
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Débit d'air d'entrée15 scfm
- Débit d’air maximal15 scfm
- Pression de fonctionnement maximale232 psig
- Température de fonctionnement min.35 °F
- Pression de fonctionnement minimale58 psig
- Sexe portuaireFemme
- Type de produitSéchoirs à air déshydratant
- Point de rosée standard-40 °F
- Fréquence d’alimentation50/60 Hz
- Phase d’approvisionnement1
- Tension d’alimentation100-240 V c.a., 12-24 V c.c.
Aperçu
- Débits d'entrée de 4 à 365 scfm en 17 tailles
- -40°F / °C point de rosée standard, peut être configuré pour -100°F / -73°C
- Température d'entrée d'air max. : 122°F / 50°C
- Facile à entretenir
- Filetages: NPT des connexions
- Pour utilisation en Amérique du Nord