Spécifications
Dimensions
- Taille de la cuvette141 lb
- Hauteur totale36.000 po
- Longueur totale20.500 po
- Largeur totale7.000 po
- Taille du port3/4 NPT
- Poids67 kg
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Débit d'air d'entrée65 scfm
- Pression de fonctionnement maximale232 psi
- Pression de fonctionnement minimale58 psi
- Point de rosée standard-40 °F
Aperçu
- Débits d'entrée de 4 à 365 scfm en 17 tailles
- -40°F / °C point de rosée standard, peut être configuré pour -100°F / -73°C
- Température d'entrée d'air max. : 122°F / 50°C
- Facile à entretenir
- Filetages: NPT des connexions
- Pour utilisation en Amérique du Nord