Motion
ISE30A-N01-F-PG

SMC CORP OF AMERICA
ISE30A-N01-F-PG

ISE30A, capteur de pression numérique, 1 sortie écran 1 avec analogique, IP40
N° D’ARTICLE MI04565264
N° MFRISE30A-N01-F-PG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISE30A-N01-F-PG

ISE30A, capteur de pression numérique, 1 sortie écran 1 avec analogique, IP40
N° D’ARTICLE MI04565264
N° MFRISE30A-N01-F-PG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Longueur totale
    44 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 NPT avec M5 x 0.8 femelle
  • Port 2 Taille/Type
    M5x0.8 Femelle filetée ISO
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Précision
    2 %
  • Afficher
    Fonction de commutation d'unité (valeur initiale PSI)
  • Connexion électrique
    Fil de connexion avec connecteur
  • Comp. liquide
    Air, gaz non corrosif, gaz non inflammable
  • Plage de pression de fonctionnement
    -0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +50 °C
  • Tuyauterie
    1/8 NPT avec M5 x 0.8 femelle
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse du signal
    2.5 ms
  • Normes respectées
    CE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414, UL
  • Action de commutation
    PNP (1 sortie)

Aperçu

Description du fabricant
ISE30A-N01-F-PG 2 COULEURS HAUTE PRÉCISION
  • Excellent rapport qualité-prix pour la détection de pression dans les environnements secs
  • Réglage simple en 3 étapes pour les sorties de commutation
  • Unités de pression 5  : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 2 sorties de commutation (NPN ou PNP), ou 1 sortie analogique plus 1 (V ou mA)
  • Tailles de port : 1/8 Rc ou 1/8 NPT mâle avec M5 femelles, ou 6 tailles de raccord à touche unique
  • Options de montage sur support ou panneau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté