Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
- Hauteur totale100 mm
- Longueur totale116 mm
- Largeur totale52 mm
- Taille du port1/4 NPT
- Poids1.91 lb
Détails
- Type de connecteur de câbleDroite Type 3 M
- Comp. liquideAir
- Options inclusesSupport de montage
- Type de port d’entréeDroit
- Type de signal d’entréeType de tension 0 à 10 V c.c.
- Température de fonctionnement maximale122 °F
- Débit d’air maximal53 scfm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de consigne maximale72 psi
- Température de fonctionnement min.32 °F
- Pression minimale réglée0.73 psi
- Surveiller la sortieSortie analogique 4 à 20 ADC (type d’évier)
- Type de montageSupport plat
- Plage de température de fonctionnement32 à 122 °F
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Sexe portuaireFemme
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Unité d’affichage de la pressionpsi
- Type de produitRégulateurs électropneumatiques
- Série/systèmeITV2000
- Définir la plage de pression0.73 à 72 psi
- Normes respectéesJIS, UL
- Tension d’alimentation12 à 15 V c.c.
- Norme de filetageNPT