Motion
KK130S-07H
Douille pneumatique - 1/4 po cannelé, 217 psi
N° D’ARTICLE MI04565883
N° MFRKK130S-07H
Prix14.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique - 1/4 po cannelé, 217 psi
N° D’ARTICLE MI04565883
N° MFRKK130S-07H
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
Prix14.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    72 g

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Type de connexion
    Tube à touche unique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 1/4 po
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à 1.5 MPa
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    217 psi
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR KK130S-07H S
  • Variantes de fiche et de douille : filetage mâle et femelle, raccord cannelé, raccord à écrou, raccord à une touche
  • Plage de pression de service : 0 à 1.5MPa, types de raccords à une touche : 0 à 1.0MPa
  • Pression d’épreuve : 2.0MPa
  • Types de filetage mâle fournis avec le scellant comme standard

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté