Motion
KQK04-U02
RACCORD *LQA
N° D’ARTICLE MI04566113
N° MFRKQK04-U02
Prix3.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RACCORD *LQA
N° D’ARTICLE MI04566113
N° MFRKQK04-U02

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    4 mm
  • Taille hexagonale
    14 mm
  • Diamètre total
    10.4 mm
  • Longueur totale
    30.5 mm
  • Angle de rotation
    0 °

Détails

  • Matériau du corps
    C3604, PBT
  • Pression d’éclatement
    3 MPa
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Uni
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Famille de raccords
    Enfoncer dans l’unité
  • Type de raccord
    4 femelle à enfoncer à 1/4 mâle Uni fileté
  • Forme d’ajustement
    Coude 45°
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    +40 (eau) °C, +60 (sans congélation) °C
  • Couple de rotation maximal
    Raccord fixe
  • Température de fonctionnement min.
    -5 °C (sans congélation), 0 °C (eau)
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C (sans congélation), 0 à +40 °C (eau)
  • Diamètre extérieur du port/tube 1
    Raccord à pousser de 4 mm
  • Diamètre extérieur du port/tube 2
    1/4 po
  • Sexe portuaire
    femelle (port 1), mâle (port 2)
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    KQ

Aperçu

Description du fabricant
KQK04-U02 RACCORD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté