Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice1.4 mm
- Hauteur totale24.5 mm
- Longueur totale57.5 mm
- Largeur totale16 mm
- Poids0.10 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsPEEK
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.03 (eau) Cv, 0.2 (air) Cv
- Pression de fonctionnement maximale+0.25 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale-75 kPa
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnement-75 kPa à +0.25 MPa (air, eau, eau pure, diluant, liquide de nettoyage)
- Plage de température de fonctionnement0 à +50 °C
- Type de connexion de portFileté
- Sexe portuaireFemme
- Temps de réponse≤10 ms
- Matériau du jointNitrile
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Consommation d'énergie du solénoïde1.5 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS B 2005:1995, JIS B 8390:2000
Aperçu
- Diamètre de l’orifice de LVM11 : 1.5mm
- Diamètre de l’orifice de LVM10 : 1.4mm
- Disponible avec un circuit écoénergétique qui réduit la consommation d’énergie de maintien à 1W
- 2 ports de type N.F. ou N.O.; 3 ports de type universel
- Choix de diaphragme EPDM, FKM ou Kalrez®
- Matériau de la pièce en contact avec le produit : PEEK ou PFA (corps/plaque)