Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre125 mm
- Fermé Largeur48 mm
- Ouvert Largeur80 mm
- Longueur totale175 mm
- Largeur totale166 mm
- Taille du port3/8 BSPT
Détails
- Détails supplémentairesLe préhenseur MHC est idéal pour les applications nécessitant une prise angulaire. L’angle d’ouverture varie de 30 à -10 degrés. Un mécanisme à double piston fournit une grande force de préhension, tout en maintenant une conception compacte. La série MHC est dotée d’un réglage de vitesse intégré et d’une rainure encastrée pour les interrupteurs automatiques.
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt3 coup de doigt long (modèle à talon compensé et à came)
- Type de pinceParallèle
- Force de maintien fermée 72 lb/po21320 N
- Force de maintien ouverte 72 lb/po2170 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale87 psi
- Pression de fonctionnement minimale15 psi
- Plage de pression de fonctionnement15 psi à 87 psi
- Plage de température de fonctionnement14 °F à 140 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme