Motion
ML2B32B-500
Cylindre pneumatique sans tige à joint ML2-Mechanically - à double effet, alésage 32 mm, course 500 mm, guide de base - lecture de course avec type de frein
N° D’ARTICLE MI04568155
N° MFRML2B32B-500
Prix911.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre pneumatique sans tige à joint ML2-Mechanically - à double effet, alésage 32 mm, course 500 mm, guide de base - lecture de course avec type de frein
N° D’ARTICLE MI04568155
N° MFRML2B32B-500
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
Prix911.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    88 mm
  • Longueur totale
    780 mm
  • Largeur totale
    116.5 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    500 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série ML2B intègre une échelle de freinage et de positionnement avec un cylindre sans tige à joint mécanique dans un ensemble pratique. La combinaison de ces éléments rend possible l’action et le positionnement multi-arrêts reproductibles. Le CEU1 (comptoir) et le CEU2 (contrôleur de positionnement) peuvent être utilisés avec le ML2B. La répétabilité de ±0.5mm peut être obtenue lors de l’utilisation du contrôleur CEU2 . La dégradation de la performance du cylindre due à l’utilisation répétée du mécanisme de freinage est éliminée lorsque la force de freinage est appliquée contre la traverse latérale remplaçable.
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Style cylindre
    Joint mécanique
  • Type de guide
    Guide de base - Lecture de course avec frein
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    15 psi
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    15 à 116 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Pression d’épreuve
    174 psi
  • Série
    ML2
  • Type d’ajusteur de course
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
ML2B32B-500 CYLINDRE, SANS TIGE, SANS CAPTEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté