Motion
NAV3000-N03-5DZ-X219

SMC CORP OF AMERICA
NAV3000-N03-5DZ-X219

SOUPAPE DE DÉMARRAGE SOUPLE
N° D’ARTICLE MI04569740
N° MFRNAV3000-N03-5DZ-X219
Prix109.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NAV3000-N03-5DZ-X219

SOUPAPE DE DÉMARRAGE SOUPLE
N° D’ARTICLE MI04569740
N° MFRNAV3000-N03-5DZ-X219
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
Prix109.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    92 mm
  • Longueur totale
    132 mm
  • Largeur totale
    48 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    37 (1 (P) à 2 (A)) mm2, 49 (2 (A) à 3 (R)) mm2
  • Direction du débit
    De gauche à droite
  • Jauge incluse
    Aucun
  • Type de remplacement manuel
    Type de poussée non verrouillable (affleurant)
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.2 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.8 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS
  • Suppression des surtensions incluse
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
NAV3000-N03-5DZ-X219 VANNE, DÉMARREUR DOUX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté