Motion
NCDQ2F80-20D
Cylindre pneumatique compact – Type standard, alésage de 80 mm, course de 20 mm, type de montage à bride
N° D’ARTICLE MI04572677
N° MFRNCDQ2F80-20D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre pneumatique compact – Type standard, alésage de 80 mm, course de 20 mm, type de montage à bride
N° D’ARTICLE MI04572677
N° MFRNCDQ2F80-20D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Hauteur totale
    99 mm
  • Longueur totale
    93.5 mm
  • Largeur totale
    134 mm
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    703 lbf
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    779 lbf
  • Taille de la tige
    5/8-18 po
  • Taille de la tige / Filetage
    5/8-18 UNF femelle
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    NCQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +7.25 psi
  • Type de montage
    Bride
  • Plage de pression de fonctionnement
    +7.25 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +15 à +140 °F
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +217 psi
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
NCDQ2F80-20D

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté