Motion
NCDQ8BZ300-300M

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ8BZ300-300M

Cylindre super compact – Type standard, 3.0000 po de diamètre, 3.0000 po de course, type de montage à trou traversant
N° D’ARTICLE MI04572929
N° MFRNCDQ8BZ300-300M
Prix139.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ8BZ300-300M

Cylindre super compact – Type standard, 3.0000 po de diamètre, 3.0000 po de course, type de montage à trou traversant
N° D’ARTICLE MI04572929
N° MFRNCDQ8BZ300-300M
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
Prix139.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.0000 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Accident vasculaire cérébral
    3.000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La version à tige unique à double action de la série NCQ8 de SMC est un cylindre d’échange compact à corps carré qui permet un montage central rapproché. Le montage de l’interrupteur automatique est facile et peut être monté sur plusieurs côtés. L’utilisation de la méthode de l’anneau de retenue améliore les performances d’entretien. Le remplacement des joints est facile à obtenir en retirant le collier.
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Série de cylindres
    NCQ8
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Type de tige
    Tige unique

Aperçu

Description du fabricant
NCDQ8BZ300-300M
  • Double action, type à tige unique
  • Plage de course du cylindre : 1/8” à 4”
  • Pression de service maximale : 200PSI
  • Plage de température de fonctionnement : 15 - 150°F
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon