Motion
NCGKBN25-0500

SMC CORP OF AMERICA
NCGKBN25-0500

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI04573349
N° MFRNCGKBN25-0500
Prix52.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCGKBN25-0500

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI04573349
N° MFRNCGKBN25-0500
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
Prix52.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur totale
    8.92 po
  • Largeur totale
    1.22 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Taille de la tige
    5/16-24 po
  • Taille de la tige / Filetage
    5/16-24 UNF mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    5 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style de base
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique - Non rotative
  • Série
    NCG
  • Normes respectées
    Classe JIS 2
  • Type
    Non rotatif

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCGKBN25-0500
  • Cylindre non rotatif haute vitesse/précision
  • Précision non rotative : 1° ( ø20, ø25), 0.8° (ø32), 0.5° (ø40- ø63)
  • 8 styles de montage disponibles
  • 6 tailles d'alésage disponibles
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon