Motion
PA5113-04
POMPE DE PROCÉDÉ, OPER PNEUMATIQUE, ALUM
N° D’ARTICLE MI04574972
N° MFRPA5113-04
Prix649.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
POMPE DE PROCÉDÉ, OPER PNEUMATIQUE, ALUM
N° D’ARTICLE MI04574972
N° MFRPA5113-04

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix649.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3.5 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
POMPE DE PROCÉDÉ PA5113-04 , OPER PNEUMATIQUE, ALUMINIUM
  • Pompe de procédé pneumatique avec vanne de commutation externe
  • Débit de décharge facilement contrôlé
  • Fonctionnement stable possible même avec un débit minimal, un fonctionnement à basse pression ou l’entraînement des gaz
  • Peut être utilisé en cas d’arrêt répété du fonctionnement
  • Durée de vie plus longue que le type à fonctionnement automatique, car la valve de commutation n’est pas contenue à l’intérieur du corps

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good