Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum10 mA
- Hauteur totale54 mm
- Longueur totale106 mm
- Largeur totale96.2 mm
- Taille du portNPT 1/2
- Poids290 g
Détails
- Pays d’origineJP
- AfficherTélécommande
- Connexion électriqueCirculaire
- Plage de débit2 à 16 L/min
- Tension de charge maximale24 V c.c.
- Nombre de sorties2
- Plage de pression de fonctionnement0 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +50 °C
- Tuyauterie1/2 NPT
- Type de tuyauterieCorps à orifice (côté)
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- SériePF2W
- Normes respectéesCE
Aperçu
- Plages de débit (l/min) : 0.5-4, 2-16, 5-40, 10-100
- Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4, 1 (selon la plage de débit)
- Température nominale : 0-50°C
- Options de sortie : 1-5V, 4-20mA
- Précision : ±5 % F.S. ou ±3 % F.S. (selon la plage de débit)
- Répétabilité : ±3 % F.S.