Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche de 1/4 po de diamètre
- Poids0.33 lb
Détails
- Pays d’origineJP
- AfficherIntégré
- Direction d’entrée de la tuyauterieDroit
- Plage de débit nominal2 à 100 (50) L/min
- SériePFM
Aperçu
- Plages de débit (l/min) : 0.2-10, 0.5-25, 1-50, 2-100
- Tailles de port : 1/8 ou 1/4 (rc, NPT, G) : raccords à une touche ø4, ø6, ø8 ou ø1/4"
- Plage de pression nominale (kPa) : -70 à 750
- Options de sortie : NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
- Précision : ±3 % F.S. (affichage); ±5 % F.S. (déconnexion)
- Répétabilité : ±1 % F.S.