Motion
PSE201-B4C
PSE200, Moniteur de capteur de pression multicanaux, 1 écran, 5 sorties
N° D’ARTICLE MI04575093
N° MFRPSE201-B4C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PSE200, Moniteur de capteur de pression multicanaux, 1 écran, 5 sorties
N° D’ARTICLE MI04575093
N° MFRPSE201-B4C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.49 lb

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLEUR PSE201-B4C MULTICANAUX
  • Permet de visualiser jusqu'à 4 valeurs de capteur de pression à distance PSE dans la zone de l'opérateur
  • Interprète 1-5V entrées analogiques
  • 7 unités de pression : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
  • Sorties de commutateur NPN ou PNP : 2 pour ch1, 1 pour d’autres voies
  • Connexions à prise à pression pour câbles d’alimentation et de capteur
  • Conçu pour un montage sur panneau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté