Motion
PSE550-28-A
PSE550 Capteur de pression analogique à distance, basse pression différentielle
N° D’ARTICLE MI04575111
N° MFRPSE550-28-A
Prix187.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PSE550 Capteur de pression analogique à distance, basse pression différentielle
N° D’ARTICLE MI04575111
N° MFRPSE550-28-A
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
Prix187.38 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Plage de pression de fonctionnement
    -50 à 50 kPa
  • Série
    PSE

Aperçu

Description du fabricant
PSE550-28-A BASSE PRESSION DIFFÉRENTIELLE
  • Surveiller les petites différences de pression entre deux sources pneumatiques
  • Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
  • Options de sortie analogique : 1 à 5V, ou 4 à 20mA
  • Précision : ±1 % de la
  • Répétabilité : ±0.3 % de l’entreprise
  • Tuyauterie pour tuyau pneumatique ø4mm D.I.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon