Motion
RHCL32-700-DCJ1014J

SMC CORP OF AMERICA
RHCL32-700-DCJ1014J

Cylindre à air non réparable à corps rond -
N° D’ARTICLE MI04575206
N° MFRRHCL32-700-DCJ1014J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
RHCL32-700-DCJ1014J

Cylindre à air non réparable à corps rond -
N° D’ARTICLE MI04575206
N° MFRRHCL32-700-DCJ1014J
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Hauteur totale
    53 mm
  • Longueur totale
    978 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    484 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    563 N
  • Taille de la tige
    M10x1.25
  • Taille de la tige / Filetage
    M10x1.25 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    700 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Alliage d’aluminium
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.05 MPa
  • Type de montage
    Montage sur pied axial
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    RHC

Aperçu

Description du fabricant
RHCL32-700-DCJ1014J

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté