Motion
RSQB32TN-20BR

SMC CORP OF AMERICA
RSQB32TN-20BR

Cylindre d’air de butée -
N° D’ARTICLE MI04575305
N° MFRRSQB32TN-20BR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
RSQB32TN-20BR

Cylindre d’air de butée -
N° D’ARTICLE MI04575305
N° MFRRSQB32TN-20BR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    49.5 mm
  • Longueur totale
    127 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Taille de la tige
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm

Détails

  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Réglage du montage
    Montage fixe
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de bouchon
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Type de construction de tige
    Type de rouleau
  • Matériau du rouleau
    Résine

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE À BOUCHON COMPACT RSQB32TN-20BR ,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon