Motion
SS5V1-W10S1NWD-07B-N7-D0

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W10S1NWD-07B-N7-D0

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV1000
N° D’ARTICLE MI04575516
N° MFRSS5V1-W10S1NWD-07B-N7-D0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W10S1NWD-07B-N7-D0

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV1000
N° D’ARTICLE MI04575516
N° MFRSS5V1-W10S1NWD-07B-N7-D0
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche de 1/4 po de diamètre

Détails

  • Type d’assemblage
    Spécification du projet pilote interne
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Page de produit du fabricant
  • Série
    SV
  • Spécification de l’unité
    Sans unité SI
  • Série de vannes
    SV1000

Aperçu

Description du fabricant
SS5V1-W10S1NWD-07B-N7-D0 MFLD, ENFILÉ
  • Collecteur de type EX250 de la base de la biellette pour vannes SV1000
  • Câblage série avec unité d’entrée/sortie
  • Protection IP67
  • Nombre d’entrées/sorties : 32 chacune
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN en option
  • 6 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté