Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice du cylindre5/16 po
- Taille de l’orifice d’échappement3/8 po
- Hauteur totale63.5 mm
- Longueur totale173 mm
- Largeur totale115.5 mm
- Taille du port de pression3/8 po
Détails
- Type de baseEmpilage de la tige d’attache
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieSV2000
- Orifice(s) du collecteur1/4 po
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre d’épingles26
- Nombre de Stations3
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Emplacement du portCôté
- Type de câblageConnecteur circulaire