Spécifications
Détails
- ActionnementCentre d'échappement à 3 positions
- Type de supportsans support
- Spécifications de la bobineStandard
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelVerrouillage par rotation (levier)
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes3 (centre d’échappement)
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieSY
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Norme de filetageRc
- Série de vannesSY7000
- Tension24 V c.c.
- Suppresseur de tensionAvec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension
Aperçu
- Fluide : air
- Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
- Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
- Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
- Température ambiante et du liquide : 50°C