Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale108 mm
- Longueur totale183 mm
- Largeur totale62 mm
- Taille du port1/4 po
- Tailles des ports1/2 BSPT
- Taille du port de la sous-plaque1/2 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv3.4 (4/2 à 5/3 (A/B à EA/EB)) Cv, 3.5 (1 à 4/2 (P à A/B)) Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelVerrouillage (levier)
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes3 (Centre fermé)
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieSous-plaque à orifice de corps (côté) incluse
- Temps de réponse≤50 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVFR
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à -10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde2.3 @ 60 Hz (Holding) VA, 3.4 @ 50 Hz (Holding) VA, 5 @ 60 Hz (Inrush) VA, 5.6 @ 50 Hz (Inrush) VA, 1.5 @ 60 Hz (Holding) W, 2.1 @ 50 Hz (Holding) W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110-120 V c.a.
- Conductance sonique (C)13 (4/2 à 5/3 (A/B à EA/EB)) dm3/(s.bar), 14 (1 à 4/2 (P à A/B)) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesCSA, JIS
- Fonction de la vanneBobine