Motion
8B-8MP-SS
Raccord de tuyau droit 736200295 cannelé à NPTF - DI de tuyau 1/2 po, 1/2 NPTF
N° D’ARTICLE MI04577642
N° MFR8B-8MP-SS
Prix78.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de tuyau droit 736200295 cannelé à NPTF - DI de tuyau 1/2 po, 1/2 NPTF
N° D’ARTICLE MI04577642
N° MFR8B-8MP-SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix78.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la barbe
    36.3 mm
  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille/type de fin
    1/2 NPTF
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.5000 po
  • Longueur totale
    73.4 mm
  • Angle de rotation
    0 °
  • Taille du filetage
    1/2–14 NPTF
  • Taille de filetage 1
    1/2-14

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords en acier inoxydable Gates sont parfaits pour une utilisation dans des conditions corrosives telles que le brouillard salin dans les opérations marines, les produits chimiques caustiques dans les applications agricoles, les lavages fréquents dans la transformation des aliments et des boissons et d’autres environnements difficiles.
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Série de tuyaux compatibles
    EFG3K, EFG4K, EFG5K, EFG6K, G1, G1H, G2, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M5K, M6K
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    NPTF
  • Pays d’origine
    KR
  • Sexe final
    Homme
  • Type de fin 1
    MP
  • Famille de raccords
    Bride à NPTF
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Tuyau - NPTF
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • À utiliser avec
    EFG3K, G1/G1H, G2, M2T, M3K, M4K/M4KL, M5K, Pclean
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7362-00295
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    770075419457
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle d’accouplement
    30 °
  • Couple de rotation maximal
    Raccord fixe
  • Nombre de ports
    2
  • Sexe portuaire
    Homme
  • Type de joint
    Interférence de filetage/angle associé
  • Normes respectées
    ASTMB-117, SAE
  • Émerillon
    Non
  • Angle de filetage
    60°
  • CUP_NON
    770075419457

Aperçu

Description du fabricant
8B-8MP-SS 7362-00295
  • Les raccords en acier inoxydable durent plus longtemps que les raccords standard afin que vous puissiez éviter de remplacer un ensemble complet avant que le tuyau lui-même ne doive être remplacé; Fortifiés avec de l’acier inoxydable de qualité 316 , ces intervalles d’entretien plus longs signifient plus de valeur pour votre dollar; les tiges en acier inoxydable Gates sont disponibles dans la série B pour le tuyau tressé ou la série S pour le fil en spirale;