Motion
FT300L
Flex Tuff® Gants de travail à usage général - G ou taille 9 , enduits de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 10 , coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI04594283
N° MFRFT300L
Prix4.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flex Tuff® Gants de travail à usage général - G ou taille 9 , enduits de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 10 , coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI04594283
N° MFRFT300L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Taille pour homme
    L
  • Taille pour femmes
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poignet en tricot, tricot sans couture, qualité alimentaire
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 4
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Usage général
  • Matériau arrière
    Coton et mélange de coton
  • Conception enduite
    Paume, doigts
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A1
  • Description
    Gants de travail MCR Safety NXG de 10-Gauge coquille en coton/polyester, bleu, latex, paume et doigts
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Type de service
    Service standard
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Type de main
    Paire
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    10
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Gris
  • Matériau de la doublure
    Coton, mélange de polyester
  • Matériau de la doublure
    Mélange de coton
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FT300L
  • Matériel
    Coton, polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit
  • Gamme de produits
    Tuffe-flexible
  • Type de protection
    Protection générale
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    NXG
  • Normes respectées
    CE 3143
  • Dissipation statique
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Style de pouce
    Droit
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    30451430031361

Aperçu

Description du fabricant
TUFF FLEXIBLE FT300L , CALIBRE 10 , COQUILLE GRISE, BLEU

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté