Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Anneau intérieur Largeur55.6 mm
- Anneau extérieur Largeur24 mm
- Extérieur Diamètre100 mm
- Largeur totale2.1875 po
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale3730 kgf
- Capacité de charge statique radiale2400 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUC200
- CUP_NON0808250354139