Motion
MUCFK204-12NP

AMI BEARINGS INC
MUCFK204-12NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 3/4 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI04594463
N° MFRMUCFK204-12NP
Prix265.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCFK204-12NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 3/4 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI04594463
N° MFRMUCFK204-12NP
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
Prix265.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    2.4375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.220 po
  • Désactivation de l’unité
    1-5/16 po
  • Espacement vertical des boulons
    1-1/16 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1190 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC204-12
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    MUCFK200NP
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250358908

Aperçu

Description du fabricant
MUCFK204-12NP 3/4 3-BOLT FLG