Motion
UCFK207-23NPMZ2

AMI BEARINGS INC
UCFK207-23NPMZ2

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po alésage, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI04594903
N° MFRUCFK207-23NPMZ2
Prix186.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFK207-23NPMZ2

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po alésage, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI04594903
N° MFRUCFK207-23NPMZ2
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
Prix186.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Diamètre du moyeu
    3.5469 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.689 po
  • Désactivation de l’unité
    1-3/4 po
  • Espacement vertical des boulons
    1-17/64 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3460 lbf
  • Roulement de rechange
    UC207-23MZ2
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFK200NPMZ2
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250392001

Aperçu

Description du fabricant
UCFK207-23NPMZ2 1-7/16 3-BOLT FLG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif