Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM10
- Alésage Diamètre50 mm
- Diamètre du moyeu112 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage51.6 mm
- Désactivation de l’unité54.6 mm
- Espacement vertical des boulons46 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3600 kgf
- Capacité de charge statique radiale2370 kgf
- Roulement de rechangeUC210C4HR5
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFK200C4HR5
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250391646