Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.9219 po
- Alésage Diamètre1-11/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.244 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement0°F à 212 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale11570 lbf
- Capacité de charge statique radiale6630 lbf
- Roulement de rechangeUC309-27
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFS300
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250221042