Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage47.60 mm
- Largeur de la base47.6 mm
- Longueur du boulon du centre au centre82.50 mm
- Taille du boulon1/2-13
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Longueur totale108 mm
- Largeur totale49.2 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 304
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Qualité du matériel304SS
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2640 kgf
- Capacité de charge statique radiale1570 kgf
- Roulement de rechangeUC207MZ2
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCMTB200MZ2
- CUP_NON0808250241293