Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Hauteur totale4.0000 po
- Longueur totale4.6250 po
- Fente Espacement2.6250 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCNST207-23C4HR23
- Numéro CUP du fabricant0808250413690
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale5820 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCNST200C4HR23
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250413690