Motion
UCNST210-32NPMZ2

AMI BEARINGS INC
UCNST210-32NPMZ2

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, 2.0000 po de diamètre, fonte - Boîtier de protection en nickel, collier de vis de fixation, logement de 0.3125 po
N° D’ARTICLE MI04595205
N° MFRUCNST210-32NPMZ2
Prix301.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCNST210-32NPMZ2

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, 2.0000 po de diamètre, fonte - Boîtier de protection en nickel, collier de vis de fixation, logement de 0.3125 po
N° D’ARTICLE MI04595205
N° MFRUCNST210-32NPMZ2
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
Prix301.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Hauteur totale
    4.5000 po
  • Longueur totale
    5.6875 po
  • Fente Espacement  
    3.3125 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte - plaquée nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCNST210-32NPMZ2
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250414673
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7980 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCNST200NPMZ2
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250414673

Aperçu

Description du fabricant
UCNST210-32NPMZ2 2 PRISE EN CHARGE