Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Hauteur totale4.0000 po
- Longueur totale5.0625 po
- Fente Espacement2.5000 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte - plaquée nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCST207-23NPMZ2RF
- Numéro CUP du fabricant0808250426577
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale5820 lbf
- Type de jointDouble lèvre avec Slinger
- SérieUCST200NPMZ2RF
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250426577