Motion
UCT207NPMZ2

AMI BEARINGS INC
UCT207NPMZ2

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, diamètre de 35 mm, fonte - boîtier de protection en nickel, collier de vis de fixation, fente de 12 mm
N° D’ARTICLE MI04595384
N° MFRUCT207NPMZ2
Prix140.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCT207NPMZ2

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, diamètre de 35 mm, fonte - boîtier de protection en nickel, collier de vis de fixation, fente de 12 mm
N° D’ARTICLE MI04595384
N° MFRUCT207NPMZ2
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
Prix140.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Hauteur totale
    102 mm
  • Longueur totale
    129 mm
  • Fente Espacement  
    64 mm
  • Poids
    3.42 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT207NPMZ2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250151127
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2640 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCT200NPMZ2
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250151127

Aperçu

Description du fabricant
UCT207NPMZ2 35MM PRISE EN CHARGE