Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Diamètre du moyeu3.5469 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-47/64 po
- Désactivation de l’unité1-25/32 po
- Espacement vertical des boulons1-17/64 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5820 lbf
- Capacité de charge statique radiale3460 lbf
- Roulement de rechangeUE207-23
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUEFK200NP
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250447121